Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Echt-3D-Landkarte - Europa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Echt-3D-Landkarte - Europa
Echt-3D-Landkarte - Europa
Artikel-Nr.:
     C218-10004
Hersteller:
     mbmSystems
Herst.-Nr.:
     10004
EAN/GTIN:
     9783939179023
Suchbegriffe:
Europakarte
Europakartentafel
Landkarte
Landkarten-Tafel

Die Abbildung der Landkarte ist 2-dimensional, die Landkarte hingegen 3-dimensional.

Produktbeschreibung:

Die Welt ist nicht flach, warum sollten es Landkarten sein ? - Die neuen Landkarten von mbmSystems sind nicht mehr flach. Sie zeigen das Relief der Szene messdatengenau und höchst exakt, eben in Echt-3D. Auf nicht mal 1mm Dicke haben wir eine wahrnehmbare Tiefenwirkung von mindestens 3,5 cm untergebracht.

Die Landkarte ist einseitig. Die Vorderseite besteht aus einer speziellen Linsenfolie, die Rückseite ist mit einer weißen Schutzfolie überzogen. Dadurch ist die Landkarte ist unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Schmutz.

Produktdetails:

  • ISBN: 978-3-93917902-3
  • Gewicht: ca. 200g
  • Höhe: 45cm
  • Breite: 60cm
  • Tiefe: 1mm, wahrnehmbare Tiefenwirkung mindestens 3,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Landkartentafel, Europa-Karte, Landkarten, Karten, Karte, Europa, Lentimap, 3D, echt 3D, Echt-3D, 3d-landkarte, 3d-Landkarten, echt-3d-Landkarte, echt-3D-Landkarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,99*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Echt-3D-Landkarte - Alpen
mbmSystems
10006
€ 27,99*
Ähnlich
Echt-3D-Landkarte - Deutschland
mbmSystems
10001
€ 27,99*
Ähnlich
Echt-3D-Landkarte - World
mbmSystems
10005
€ 27,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG