Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXXCRAFT 1000, gemäß DIN 1041 | Bezeichnung=MAXXCRAFT 1000 | 3666.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Foto
Foto
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Logo GS-geprüft
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-3666.010
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3666.010
EAN/GTIN:
     4030618303084
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (Funkenfrei)
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (funkenfrei)

Patentierte Gummiverbindung zwischen Kopf und Stiel sorgt für spürbare Rückschlag- sowie Geräuschdämpfung und somit für volle Schlagkraftübertragung auf das Werkstück, ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten durch geringere Vibration beim Aufschlag, Stielschutzhülse mit Gummiummantelung zum Abfangen von Fehlschlägen.

Anwendungsgebiete

Universal einsetzbar in Industrie und Handwerk, d. h. überall dort wo bisher herkömmliche DIN-Schlosserhämmer zum Einsatz kommen.

Werkstoff

Hammerkopf

  • hochwertiger Spezialstahl, gesenkgeschmiedet

Stiel

  • Hickory
Weitere Informationen:
Nennmaß:
Bezeichnung=MAXXCRAFT 1000
GS:
ja
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
135 mm
H:
37,5 mm
Kopflänge:
135 mm
L:
360 mm
Gesamtlänge:
360 mm
Bezeichnung:
MAXXCRAFT 1000
Hammerkopf:
hochwertiger Spezialstahl, gesenkgeschmiedet
Stiel:
Hickory
BMEcat Product category:
Artikel nur Halder-Website
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: Maxxcraft, Maxxkraft, Maxcraft, Maxkraft, Hammer, Hämmer, Schlosserhammer, Schlosserhämmer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.