Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPLEX-Tempergussgehäuse | D=100 mm | 3011.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-3011.100
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3011.100
EAN/GTIN:
     4030618301349
Bedienungsanleitung
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hammerschale

Das SIMPLEX-Tempergussgehäuse (Serie 3011) ist das am meisten verwendete Gehäuse im Halder-Sortiment. Es besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die den Stiel bei Fehlschlägen schützt. Dieses robuste, schwingungsdämpfende Gehäuse ist auch dank seiner widerstandsfähigen Pulverbeschichtung sehr langlebig und weist eine hohe Bruchsicherheit auf. Erhältlich ist dieses Gehäuse für SIMPLEX-Schonhämmer von Größe D30mm bis D140mm. Zudem kommt es in angepasster Form bei den SIMPLEX-Spaltäxten und dem SIMPLEX-Spalthammer zum Einsatz.

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Tempergussgehäuse
  • Mit integrierter Stielschutzhülse
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Keine Absplitterungen
  • Schwingungsdämpfend
  • Mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
  • Sehr langlebig
  • Halder Topseller
  • Erhältlich für SIMPLEX-Schonhämmer D30mm bis D140mm, sowie als Spezialausführung für SIMPLEX–Spaltäxte und SIMPLEX–Spalthammer

Werkstoff

Gehäuse

  • Temperguss

Hinweise

Komplett mit Schraube, Mutter und Federring.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
D=100 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
100 mm
D:
100 mm
H:
192 mm
L:
105 mm
Gehäuse:
Temperguss
BMEcat Product category:
Einzelteile Listung
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
3550 g
Weitere Suchbegriffe: SIMPLEX Gehäuse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
3011.109
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.