Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPLEX-Vorschlaghammer, Gummikomposition; mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel | D=80 mm | 3002.081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Logo GS-geprüft
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-3002.081
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3002.081
EAN/GTIN:
     4030618300892
Bedienungsanleitung
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

Die SIMPLEX-Vorschlaghämmer der Serie 3002 sind beidseitig mit Gummikomposition-Einsätzen bestückt.

Es sind zwei Ausführungen erhältlich: Zum einen mit Kopfdurchmesser D80mm, einem Gesamtgewicht von 3.270g und einer Gesamtlänge von 80cm. In der größeren Version mit Kopfdurchmesser D100mm, einem Gesamtgewicht von 5.500g und einer Gesamtlänge von 100cm.

Der mittelharte Gummi-Einsatz (Serie 3202) ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der langfaserige, sehr stabile Hickory-Stiel ist lackiert und ergonomisch geformt.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX – Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Vorschlaghammer mit beidseitig Gummikomposition-Einsätzen (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm).
  • Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
  • Langfaseriger, sehr stabiler Hickory-Stiel, lackiert und ergonomisch geformt.
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
  • Erhältlich in D80mm (Gesamtgewicht 3.270g) und D100mm (Gesamtgewicht 5.500g).

Anwendungsgebiete

Garten-/Landschaftsbau, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau

Werkstoff

Stiel

  • Hickory

Einsätze

  • Gummikomposition, schwarz
  • mittelhart
  • dämpfend
  • geruchsneutral
  • verschleißarm

Gehäuse

  • Temperguss
Weitere Informationen:
Nennmaß:
D=80 mm
GS:
ja
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
175 mm
D:
80 mm
H:
80 mm
Kopflänge:
175 mm
L:
800 mm
Gesamtlänge:
800 mm
Bezeichnung:
SIMPLEX-Vorschlaghammer
Schlageinsatz 1:
Gummikomposition, schwarz | mittelhart | dämpfend | geruchsneutral | verschleißarm
Schlageinsatz 2:
Gummikomposition, schwarz | mittelhart | dämpfend | geruchsneutral | verschleißarm
Gehäuse:
Temperguss
Stiel:
Hickory
BMEcat Product category:
Katalogartikel Teil 2
Härtegrad Schlageinsatz 1:
2 / 5
Härtegrad Schlageinsatz 2:
2 / 5
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
3270 g
Weitere Suchbegriffe: halder vorschlaghammer, SIMPLEX Vorschlaghammer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3202.080
ab € 7,49*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.081
ab € 15,01*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.080
ab € 19,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.