Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flache Rändelschrauben, DIN 653 | d1=M3 / l=8 mm / Stahl | 24770.0073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24770.0073
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24770.0073
EAN/GTIN:
     4030618256441
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653

Rändelschrauben sind aus einem Stück und mit Gewinde bis zum Kopf gefertigt (DIN-Bezeichnung A).

Werkstoff

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8

Hinweise

Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M3 / l=8 mm / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
12 mm
k:
2,5 mm
l:
8 mm
d1:
M3
Werkstoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
Branche:
Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Film, Theater, Musik, Beleuchtung | Bau- und Baustoffmaschinen | Mess- und Kontrollinstrumente | Feinmechanik, Optik, Laser | Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Fachhandel Bau und Sanitaer/Installation
Funktion:
bedienen | einstellen | positionieren | sichern | verbinden | verdrehen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
2,4 g
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 653, Rändelschraube (ohne Norm), din 653 3x8, din 653, din 653 m3, Rändelmutter, Rändelschraube, Mutter, Muttern, Schraube, Schrauben, Rändel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.