| |
|
| Artikel-Nr.: C2177-24730.0058 Herst.-Nr.: 24730.0058 EAN/GTIN: 4030618253358 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff Griff - DIN 7708 - Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005
Schraube - Stahl, galvanisch verzinkt
Hinweise Sonderausführungen, z. B. abweichende Längen oder Schrauben aus Messing / rostfreiem Stahl auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Nennmaß: | d1=25 mm / d2=M5 / l=25 mm / Stahl | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält keine Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | enthält keine SVHC-Stoffe | RoHS-konform: | RoHS-konform | d1: | 25 mm | d2: | M5 | l: | 25 mm | Temperatur max.: | 110 °C | Griff: | DIN 7708 - Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005 | Schraube: | Stahl, galvanisch verzinkt | Branche: | Maschinenbau, allgemein | Konstruktions-/Ingenieurbuero | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Funktion: | bedienen | klemmen | spannen | verbinden | verdrehen | Form: | L | Präferenzursprung: | D | Gewicht: | 8,1 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |