Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgriffschrauben, DIN 6335 Kunststoff/Form L | d1=25 mm / d2=M5 / l=10 mm / Stahl | 24730.0051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24730.0051
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24730.0051
EAN/GTIN:
     4030618253327
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzgriff
Kreuzgriffe
Kreuzknopf
kreuzgriff form l

Werkstoff

Griff

  • DIN 7708 - Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005

Schraube

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Hinweise

Sonderausführungen, z. B. abweichende Längen oder Schrauben aus Messing / rostfreiem Stahl auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=25 mm / d2=M5 / l=10 mm / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
25 mm
d2:
M5
l:
10 mm
Temperatur max.:
110 °C
Griff:
DIN 7708 - Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005
Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Konstruktions-/Ingenieurbuero | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen
Funktion:
bedienen | klemmen | spannen | verbinden | verdrehen
Form:
L
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
6,6 g
Weitere Suchbegriffe: kreuzgriff, kreuzgriff din6335, Kreuzgriffschraube, Griff, Griffe, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.