| |
|
| Artikel-Nr.: C2177-24700.0068 Herst.-Nr.: 24700.0068 EAN/GTIN: 4030618253280 |
| | |
|
| | |
| Die Vorteile des Axiallagers: - Doppelte Spannkraft bei gleicher Griffgröße durch Verringerung der Flächenreibung.
- Schonung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche.
- Geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde.
Werkstoff Griff Innenteil - Stahl, nitriert, brüniert
Schraube - Stahl, brüniert, Güte 8.8
Weitere Informationen: | | Nennmaß: | d1=63 mm / d2=M10 / l=40 mm | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w | RoHS-konform: | RoHS-konform | d1: | 63 mm | d2: | M10 | d3: | 30 mm | h1: | ~ 41 mm | h2: | ~ 26,5 mm | l [+2]: | 40 mm | Temperatur max.: | 80 °C | für Ausführung Bild: | 2 | Griff: | Thermoplast PA | Innenteil: | Stahl, nitriert, brüniert | Schraube: | Stahl, brüniert, Güte 8.8 | Branche: | Maschinenbau, allgemein | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Foerder- und Transporttechnik | Film, Theater, Musik, Beleuchtung | Funktion: | bedienen | klemmen | spannen | verbinden | Präferenzursprung: | D | Gewicht: | 141 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |