Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgriffe, DIN 6335 Leichtmetall/mit glattem Sackloch, Form C | d1=40 mm / unpoliert | 24630.0240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24630.0240
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24630.0240
EAN/GTIN:
     4030618251903
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335

Diese Kreuzgriffe sind nach DIN 6335 gefertigt.

Werkstoff

Griff

  • Leichtmetall Al, unpoliert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=40 mm / unpoliert
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
40 mm
d2:
14 mm
d4 [H7]:
8 mm
h2:
25 mm
t1:
15 mm
für Ausführung Bild:
3
Griff:
Leichtmetall Al, unpoliert
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Metallbau, Metallwaren
Funktion:
bedienen | verdrehen | verstellen
Form:
C
Präferenzursprung:
D
Poliert:
unpoliert
Gewicht:
23 g
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgriff DIN 6335, Kreuzgriff, Kreuzgriffe, Kreuzknopf, kreuzgriff alu, kreuzgriff, kreuzgriff din6335, Kreuzgriffschraube, Griff, Griffe, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.