| |
|
| Artikel-Nr.: C2177-24620.0350 Herst.-Nr.: 24620.0350 EAN/GTIN: 4030618251569 |
| | |
|
| | |
| Diese Kreuzgriffe sind nach DIN 6335 gefertigt. Sandgestrahlt oder gerommelt. Werkstoff Griff Hinweise Sonderausführungen mit anderer Bohrung oder veredelter Oberfläche werden auf Bestellung gefertigt. Weitere Informationen: | | Nennmaß: | d1=50 mm | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält keine Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | enthält keine SVHC-Stoffe | RoHS-konform: | RoHS-konform | d1: | 50 mm | d2: | 18 mm | d5: | M10 | d6: | 10,5 mm | h2: | 32 mm | t2: | 16 mm | für Ausführung Bild: | 4 | Griff: | Grauguss GG 20, blank | Branche: | Werkzeugmaschinen | Vorrichtungsbau | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Produktionsverbindungshandel | Profilsysteme, Handhabungstechnik | Druck- und Papiertechnik | Maschinenbau, allgemein | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Funktion: | bedienen | verdrehen | verstellen | Form: | D | Präferenzursprung: | CE | Gewicht: | 97 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzgriff DIN 6335, Kreuzgriff, Kreuzgriffe, Kreuzknopf, kreuzgriff din 6335 form d, kreuzgriff, kreuzgriff innengewinde, Kreuzgriffschraube, Griff, Griffe, Schraube, Schrauben |
| | |
| |