| |
|
| Artikel-Nr.: C2177-24460.0120 Herst.-Nr.: 24460.0120 EAN/GTIN: 4030618246282 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff - Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
Weitere Informationen: | | Nennmaß: | d1=20 mm | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w | RoHS-konform: | RoHS-konform | d1: | 20 mm | d3: | M8 | d4 [h13]: | 13 mm | d5: | 18 mm | l1: | ~ 61 mm | l2: | 13 mm | l3: | 6 mm | l4: | 6 mm | SW: | 4 mm | für Ausführung Bild: | 2 | Werkstoff: | Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert | Branche: | Praezisionswerkzeuge | Bau- und Baustoffmaschinen | Maschinenbau, allgemein | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder | Land-/Agrar- und Gartentechnik | Funktion: | bedienen | einstellen | heben | verdrehen | verstellen | Form: | E | Präferenzursprung: | D | Gewicht: | 105 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |