Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbeln, DIN 468 gekröpft mit Vierkant DIN 79/mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D | l=100 mm / s=14 mm | 24330.0231


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24330.0231
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24330.0231
EAN/GTIN:
     4030618241249
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 468
DIN 468 Handkurbel
DIN 468 Kurbel
Handkurbel DIN 468

Bei diesen Handkurbeln ist der Gussgrat geschliffen und gestrahlt. Die Nabe ist bearbeitet.

Werkstoff

Ballengriff

  • Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert

Kurbelkörper

  • Sphäroguss (GGG), kunststoffbeschichtet, schwarz
Weitere Informationen:
Nennmaß:
l=100 mm / s=14 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
14,7 mm
d2:
28 mm
e min.:
18,1 mm
h1:
28 mm
h2:
~ 48 mm
h3:
126 mm
l:
100 mm
s [H11]:
14 mm
zugehöriger Ballengriff:
20 mm
Ballengriff:
Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
Kurbelkörper:
Sphäroguss (GGG), kunststoffbeschichtet, schwarz
Branche:
Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Profilsysteme, Handhabungstechnik | Werkzeugmaschinen
Funktion:
einstellen | verstellen
Form:
D
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
291 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.