Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbeln, DIN 468 gekröpft mit Vierkant DIN 79/mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D | l=100 mm / s=12 mm | 24330.0230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24330.0230
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24330.0230
EAN/GTIN:
     4030618241232
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 468
DIN 468 Handkurbel
DIN 468 Kurbel
Handkurbel DIN 468

Bei diesen Handkurbeln ist der Gussgrat geschliffen und gestrahlt. Die Nabe ist bearbeitet.

Werkstoff

Ballengriff

  • Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert

Kurbelkörper

  • Sphäroguss (GGG), kunststoffbeschichtet, schwarz
Weitere Informationen:
Nennmaß:
l=100 mm / s=12 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
12,6 mm
d2:
28 mm
e min.:
16,1 mm
h1:
28 mm
h2:
~ 48 mm
h3:
126 mm
l:
100 mm
s [H11]:
12 mm
zugehöriger Ballengriff:
20 mm
Ballengriff:
Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
Kurbelkörper:
Sphäroguss (GGG), kunststoffbeschichtet, schwarz
Branche:
Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Profilsysteme, Handhabungstechnik | Werkzeugmaschinen
Funktion:
einstellen | verstellen
Form:
D
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
310 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.