Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannpratzen/mit geschliffener Abstützfläche | d1=28 mm | 23370.0083


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23370.0083
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23370.0083
EAN/GTIN:
     4030618239017
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Spannpratzen sind als Präzisionsspannelement bei konventionellen Vorrichtungen einsetzbar. Dazu wird im Vorrichtungskörper eine Aufnahmebohrung eingebracht. Die Bohrungstiefe ist auf die gewünschte Spannhöhe abzustimmen.

Bei der Ausführung mit geschliffener Abstützfläche (Bild 1) kann zur Aufnahme der Gegenkraft am gerundeten Pratzenteil (Radius 22) eine Stütze angesetzt werden. Sie kann flach, halbrund oder prismenförmig sein.

Bei der Ausführung mit Positionierbuche (Bild 2) ist eine Stütze zur Aufnahme der Gegenkraft nicht nötig. Als Führung für die Spannpratze dient die Positionierbuchse, die in die Vorrichtung eingebracht werden muss. Diese Buchse ist im Lieferumfang enthalten und kann auch als Zubehör zusätzlich separat bestellt werden.

Gespannt wird über eine beiliegende Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017).

Werkstoff

Grundkörper

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Scheibe

  • Vergütungsstahl, vergütet, gestanzt, maschinell gerichtet, phosphatiert

Feder

  • Federstahldraht

Spannschraube

  • Vergütungsstahl

Hinweise

Anzugsdrehmomente sind abhängig von der jeweiligen Einbausituation.

Verweise

Die Spannhöhe kann durch Spanneinsätze, z.B. EH 22730., verringert werden.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=28 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
40 mm
d1 [f7]:
28 mm
d2:
M12
d3:
M12
h1 max.:
41 mm
h1 min.:
20 mm
h2:
83 mm
h3:
106 mm
h4:
13 mm
l1:
77 mm
l2:
55 mm
l3:
43 mm
l4:
150 mm
r [±0.02]:
22 mm
Anzugsdrehmoment:
30 Nm
D1 [H7]:
28 mm
L1:
64 mm
L1 max.:
64 mm
Hub:
21 mm
SW:
18 mm
Spannkraft:
10 kN
für Ausführung Bild:
1
Feder:
Federstahldraht
Grundkörper:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Scheibe:
Vergütungsstahl, vergütet, gestanzt, maschinell gerichtet | , phosphatiert
Spannschraube:
Vergütungsstahl
D2:
M12
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Feinmechanik, Optik, Laser
Funktion:
anziehen | spannen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
770 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,30*
€ 216,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.