Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern für T-Nuten, Rhombus | Nutennennmaß=10 mm / d=M8 | 23020.0600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23020.0600
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23020.0600
EAN/GTIN:
     4030618232285
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutensteine
Rhombusmutter
nutenstein rhombus m8
rhombusmutter m8

Muttern für T-Nuten "Rhombus" müssen nicht längs eingeschoben werden, sondern können direkt in die Nut eingesetzt werden.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
Nutennennmaß=10 mm / d=M8
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
a:
9,6 mm
d:
M8
e:
15 mm
h:
12 mm
k:
6 mm
Nutennennmaß:
10 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Profilsysteme, Handhabungstechnik | Kunststofftechnik/Gummitechnik | Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Werkzeugmaschinen | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller)
Funktion:
positionieren | sichern | spannen | verbinden
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
8,8 g
Weitere Suchbegriffe: rhombusmutter, DIN 508, DIN508, DIN, Mutter, Nutenstein, T-Nut-Mutter, Nutstein, Nutsteine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.