Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülsen, für Expander® Dichtstopfen mit verlängertem Zuganker | d1=10 mm | 22880.0430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22880.0430
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22880.0430
EAN/GTIN:
     4030618230144
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse

Zum Versetzen der Expander® Dichtstopfen mit verlängertem Zuganker.

Werkstoff

Hülse

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=10 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
10 mm
d2:
5,6 mm
Hülse:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet
Branche:
Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau
Funktion:
dichten | verschließen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
12 g
Weitere Suchbegriffe: Distanzhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.