Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülsen, für Expander® Dichtstopfen mit verlängertem Zuganker | d1=4 mm | 22880.0424


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22880.0424
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22880.0424
EAN/GTIN:
     4030618230083
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse

Zum Versetzen der Expander® Dichtstopfen mit verlängertem Zuganker.

Werkstoff

Hülse

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=4 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
4 mm
d2:
2,7 mm
Hülse:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet
Branche:
Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau
Funktion:
dichten | verschließen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
1,4 g
Weitere Suchbegriffe: Distanzhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.