Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewerkzeug, Ölschaugläser/Schlüssel für nachfolgende Größen | Schauöffnung=32 mm | 22860.0832


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22860.0832
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22860.0832
EAN/GTIN:
     4030618229513
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
halder ölstandsanzeiger
Weitere Informationen:
Nennmaß:
Schauöffnung=32 mm
Schauöffnung:
32 mm
d [h9]:
2,8 mm
d1:
32 mm
d3:
3 mm
e:
40 mm
Bezeichnung:
Montagewerkzeug
Branche:
KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
36 g
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
22860.0132
ab € 8,20*
Sonstiges
Erwin Halder
22860.0032
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.