Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrollen, mit Befestigungselementen/Kugel aus Kugellagerstahl | d1=45 mm | 22750.0112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22750.0112
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22750.0112
EAN/GTIN:
     4030618228066
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle stahl 30mm
kugelrolle
kugelrolle 30mm

Kugelrollen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden.

Werkstoff

Deckel

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Gehäuse

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Kugel

  • Kugellagerstahl

Montage

Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen, die eine große Toleranz an der Aufnahmebohrung zulassen.

Diese Kugelrollen können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden.

Aufgrund der schrägen Deckelform sollte der Montagedorn EH 22750. verwendet werden.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=45 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
H min.:
2,5 mm
d1 [-0.16]:
45 mm
d2:
55 mm
h1 [±0.3]:
13,8 mm
h2:
37,5 mm
h3:
8 mm
h4:
2,5 mm
h4 min.:
2,5 mm
H1 min.:
2,5 mm
D1 [+1]:
45 mm
d3 [+1]:
45 mm
dynamische Tragzahl C:
2500 N
Kugeldurchmesser:
30 mm
statische Tragzahl C0:
2500 N
Deckel:
Stahl, galvanisch verzinkt
Gehäuse:
Stahl, galvanisch verzinkt
Kugel:
Kugellagerstahl
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Bau- und Baustoffmaschinen | Armaturen | Maschinenbau, allgemein | Praezisionswerkzeuge
Funktion:
rollen | stützen | transportieren
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
292 g
Weitere Suchbegriffe: Transportrollen, Transportrolle, Rollelemente, Rollelement, Förderelemente, Förderelement, Topfrollle, Topfrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,66*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22750.0144
ab € 72,10*
Zubehör
Erwin Halder
22750.0148
ab € 76,52*
Zubehör
Erwin Halder
22750.0152
ab € 82,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.