Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrollen, mit Stahlblechgehäuse/alle Teile aus rostfreiem Stahl | d1=45 mm | 22750.0052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22750.0052
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22750.0052
EAN/GTIN:
     4030618227977
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen edelstahl
kugelrolle
kugelrolle 30mm

Kugelrollen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden.

Ab d1 = 36 besitzen sie eine ölgetränkte Filzdichtung, die gegen Verschmutzung schützt.

Werkstoff

Deckel

  • Rostfreier Stahl

Gehäuse

  • Rostfreier Stahl

Kugel

  • Rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=45 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [±0.08]:
45 mm
d2:
55 mm
h1 [±0.3]:
13,8 mm
h2:
37,5 mm
h3:
3,7 mm
h4:
7,9 mm
D1 [+0.05]:
44,85 mm
dynamische Tragzahl C:
1900 N
Kugeldurchmesser:
30 mm
statische Tragzahl C0:
1900 N
Deckel:
Rostfreier Stahl
Gehäuse:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl
Branche:
Gießereimaschinen, Gießereien | Maschinenbau, allgemein | Pumpen, Kompressoren | Bau- und Baustoffmaschinen | Sonstige Erzeugnisse | Hydraulik und Pneumatik
Funktion:
rollen | stützen | transportieren
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
272 g
Weitere Suchbegriffe: Transportrollen, Transportrolle, Rollelemente, Rollelement, Förderelemente, Förderelement, Topfrollle, Topfrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22750.0072
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.