Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckstück, DIN 6311 und niedrige Ausführung/DIN 6311, mit Sprengring, Form S | d1=20 mm / Stahl | 22560.0020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22560.0020
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22560.0020
EAN/GTIN:
     4030618217565
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6311
DIN 6311 Druckstück
Druckstück DIN 6311
Druckstücke

Kombinierbar mit Gewindestifte DIN 6332 mit Druckzapfen EH 22540.

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, Sprengring eingelegt

Montage

Das Druckstück ist so zu halten, dass der Sprengring im Einstich liegt und mit der offenen Seite nach unten zeigt. Der Bolzen wird zur offenen Seite des Sprengringes so weit wie möglich geneigt und eingedrückt.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=20 mm / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
20 mm
d2 [H12]:
8,1 mm
d4:
15 mm
h1:
11 mm
h2:
5 mm
t1:
6 mm
α min.:
3 °
für Ausführung Bild:
1
Bezeichnung:
Druckstück
Werkstoff:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, Sprengring eingelegt
Branche:
Gießereimaschinen, Gießereien | Elektrotechnik | Maschinenbau, allgemein | Werkzeugmaschinen | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Pruefmaschinen, Waagen | Sportgeraete, Freizeitindustrie | Robotik, Automation, Steuerungstechnik
Funktion:
anziehen | auflegen | ausgleichen | nivellieren | positionieren
Form:
S
Präferenzursprung:
D
für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332:
M10
Gewicht:
18 g
Weitere Suchbegriffe: druckstücke halder, druckstücke, druckstücke d20, Gewindestift, Druckstück, Gewindestangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22540.0401
ab € 1,49*
Zubehör
Erwin Halder
22540.0402
ab € 1,61*
Zubehör
Erwin Halder
22540.0101
ab € 1,20*
Zubehör
Erwin Halder
22540.0102
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.