Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steckbolzen, mit gefederten Kugeln | d1=12 mm / l1=40 mm | 22400.0126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22400.0126
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22400.0126
EAN/GTIN:
     4030618216933
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen halder

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig.

Ausführung mit ergonomischem Griff.

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Griff

  • Thermoplast PA 6, grau

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sicherheitshinweis: Kugeln sind angefedert und nicht verriegelt wie bei EH 22340., EH 22350., EH 22360., EH 22370. und EH 22380.

Zubehör

Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=12 mm / l1=40 mm
Konfliktmineralien frei:
ja
REACH konform:
ja
RoHS-konform:
ja
d1 [-0.04, -0.08]:
12 mm
d2:
14,5 mm
d3:
38 mm
d4:
17,3 mm
l1 [+0.6]:
40 mm
l2 [±1]:
9,5 mm
l3:
28,6 mm
l4:
10,8 mm
Aufnahmebohrung [H11]:
12 mm
Scherfestigkeit zweischnittig:
90 kN
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Zugkraft max.:
32 N
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Feder:
Rostfreier Stahl
Griff:
Thermoplast PA 6, grau
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
61 g
Weitere Suchbegriffe: kugelspannbolzen, Kugelsteckbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22400.0912
€ 17,25*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0970
€ 0,52*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0974
€ 0,55*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0930
€ 2,84*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0950
€ 2,84*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0940
€ 2,84*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0931
€ 2,93*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0952
€ 2,93*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0941
€ 2,93*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0933
€ 3,08*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0956
€ 3,08*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0943
€ 3,08*
Zubehör
Erwin Halder
22400.1311
€ 6,95*
Zubehör
Erwin Halder
22400.1312
€ 6,95*
Zubehör
Erwin Halder
22400.1313
€ 7,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.