Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kugelsperrbolzen, selbstsichernd, mit elastischem Griff | d1=12 mm / l1=40 mm / Rostfreier Stahl 1.4305 | 22370.0768


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22370.0768
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22370.0768
EAN/GTIN:
     4030618213697
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen halder

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Für vielseitige Anwendungen in unterschiedlichen Bereichen, z.B. Sport, Freizeit, Reha, Medizin, Maschinen- und Anlagenbau usw. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.

Elastischer, ergonomischer Griff mit integrierter Rückstellung (Verriegelung). Neues, modernes, patentiertes Design.

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Griff

  • Thermoplast (PBT/TPE), grau / orange

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Zubehör

Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=12 mm / l1=40 mm / Rostfreier Stahl 1.4305
Konfliktmineralien frei:
ja
REACH konform:
ja
RoHS-konform:
ja
d1 [-0.04, -0.08]:
12 mm
d2:
14,5 mm
d3:
49 mm
d4:
21,2 mm
l1 [+0.6]:
40 mm
l2 [±1]:
10,6 mm
l3:
40,5 mm
l4:
24,8 mm
Aufnahmebohrung [H11]:
12 mm
Scherfestigkeit zweischnittig:
87 kN
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Bolzenteil:
Rostfreier Stahl 1.4305
Griff:
Thermoplast (PBT/TPE), grau / orange
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
67 g
Weitere Suchbegriffe: kugelspannbolzen, Sperrbolzen, Halder Pins, Ball Lock Pins, Quick Release Pins, Kwik Release Pins, Ball-Lock Pins, Quick-Release Pins, Kwik-Release Pins, Splinte, Splint, Schnellentriegelungsstifte, Schnellentriegelungsstift, Schnellspannstifte, Schnellspannstift, Kugelsteckbolzen, Sicherungsbolzen, Klemmsperrbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22400.0912
€ 17,75*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0970
€ 0,53*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0974
€ 0,56*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0930
€ 2,92*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0950
€ 2,92*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0940
€ 2,92*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0931
€ 3,01*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0952
€ 3,01*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0941
€ 3,01*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0933
€ 3,17*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0956
€ 3,17*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0943
€ 3,17*
Zubehör
Erwin Halder
22400.1311
€ 7,15*
Zubehör
Erwin Halder
22400.1312
€ 7,15*
Zubehör
Erwin Halder
22400.1313
€ 7,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.