Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelsperrbolzen, selbstsichernd, mit Kombigriff | d1=5 mm / l1=15 mm / orange | 22370.0153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Anwendungsbild
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22370.0153
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22370.0153
EAN/GTIN:
     4030618211426
Dokumentation
Dokumentation
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen gn113.3-5-15

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig.

Ergonomischer Griff, verschiedene Farbkombinationen. Griffgestaltung verhindert unbeabsichtigtes Entriegeln.

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Griff

  • Thermoplast PA 6 grau / orange

Feder

  • Rostfreier Stahl

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Rostfreier Stahl 1.4542 siehe EH 22380.

Zubehör

Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=5 mm / l1=15 mm / orange
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
33,2 mm
H:
33,2 mm
L:
47,7 mm
d1 [-0.04, -0.08]:
5 mm
d2:
5,5 mm
d3:
33,2 mm
d4:
14,5 mm
l1 [+0.6]:
15 mm
l2 [±1]:
6 mm
l3:
26,7 mm
l4:
10,8 mm
Aufnahmebohrung [H11]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig:
14 kN
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Bolzenteil:
Rostfreier Stahl 1.4305
Feder:
Rostfreier Stahl
Griff:
Thermoplast PA 6 grau / orange
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Film, Theater, Musik, Beleuchtung | Bau- und Baustoffmaschinen | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Metallbau, Metallwaren | Sonstige Erzeugnisse
Grifffarbe:
orange
Funktion:
positionieren | sichern | sperren | verbinden | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
15 g
Weitere Suchbegriffe: kugelspannbolzen erwin halder, kugelsperrbolzen, Sperrbolzen, Halder Pins, Ball Lock Pins, Quick Release Pins, Kwik Release Pins, Ball-Lock Pins, Quick-Release Pins, Kwik-Release Pins, Splinte, Splint, Schnellentriegelungsstifte, Schnellentriegelungsstift, Schnellspannstifte, Schnellspannstift, Kugelsteckbolzen, Sicherungsbolzen, Klemmsperrbolzen, Spannstift, Spannstifte, Schnellverbindungselement, Schnellverbindungselemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22400.0905
ab € 10,49*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0970
ab € 0,55*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0974
ab € 0,58*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0930
ab € 3,15*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0950
ab € 3,18*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0940
ab € 3,16*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0931
ab € 3,28*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0952
ab € 3,28*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0941
ab € 3,29*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0933
ab € 3,43*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0956
ab € 3,43*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0943
ab € 3,43*
Zubehör
Erwin Halder
22400.1311
ab € 7,76*
Zubehör
Erwin Halder
22400.1312
ab € 7,76*
Zubehör
Erwin Halder
22400.1313
ab € 8,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.