Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelsperrbolzen, selbstsichernd, mit T-Griff | d1=25 mm / l1=130 mm / Rostfreier Stahl 1.4305 | 22340.0004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22340.0004
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22340.0004
EAN/GTIN:
     4030618276531
Dokumentation
Dokumentation
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelspannbolzen erwin halder

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.

Ausführung mit ergonomischem Griff.

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Griff

  • Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005

Druckknopf

  • Rostfreier Stahl, schwarz

Feder

  • Rostfreier Stahl

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

  • Dieses Produkt ist auch in INCH-Abmessungen lieferbar.

Zubehör

Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=25 mm / l1=130 mm / Rostfreier Stahl 1.4305
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
88,7 mm
H:
33,2 mm
L:
206,8 mm
d1 [-0.04, -0.08]:
25 mm
d2:
31 mm
d3:
30,4 mm
l1 [+0.6]:
130 mm
l2 [±1]:
22 mm
l3:
54,8 mm
l4:
37,5 mm
l5:
88,7 mm
l6:
33,2 mm
Aufnahmebohrung [H11]:
25 mm
Scherfestigkeit zweischnittig:
386 kN
Temperatur max.:
150 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Bolzenteil:
Rostfreier Stahl 1.4305
Druckknopf:
Rostfreier Stahl, schwarz
Feder:
Rostfreier Stahl
Griff:
Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
Branche:
Foerder- und Transporttechnik | Film, Theater, Musik, Beleuchtung | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Haushaltsgeraete | Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Maschinenbau, allgemein
Funktion:
positionieren | sichern | sperren | verbinden | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
751 g
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen, kugelsperrbolzen t-griff, Sperrbolzen, Quick Release Pins, Ball Lock Pins, Ball Lok Pins, Ball-Lock Pins, Quick-Release Pins, Kwik Release Pins, Schnellspannstift, Kugelsteckbolzen, T-Handle, T Handle, T-Pin, T Pin, Pin, Pins
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22400.0924
ab € 38,03*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0927
ab € 37,94*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0970
ab € 0,46*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0974
ab € 0,49*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0930
ab € 2,53*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0950
ab € 2,53*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0940
ab € 2,53*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0931
ab € 2,60*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0952
ab € 2,60*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0941
ab € 2,60*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0933
ab € 2,70*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0956
ab € 2,73*
Zubehör
Erwin Halder
22400.0943
ab € 2,73*
Zubehör
Erwin Halder
22400.1311
ab € 6,20*
Zubehör
Erwin Halder
22400.1312
ab € 6,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.