Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, zylindrisch/Buchse für Präzisionsrastbolzen, zylindrisch | d1=12 mm | 22130.0092


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22130.0092
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22130.0092
EAN/GTIN:
     4030618206873
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=12 mm
d1 [+0.005, +1]:
12 mm
d2:
23 mm
d3 [n6]:
20 mm
l1 min.:
13 mm
l2:
10 mm
für Ausführung Bild:
3
Bezeichnung:
Buchse
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
22 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
22130.0062
ab € 76,66*
Sonstiges
Erwin Halder
22130.0012
ab € 69,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.