Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastriegel, einfache Ausführung | d1=4 mm / d2=M6 | 22121.0105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22121.0105
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22121.0105
EAN/GTIN:
     4030618266044
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rastriegel
rastriegel halder
rastriegel

Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist. Der große Hub des Raststifts ermöglicht eine Vielzahl an Anwendungsfällen, z.B. als Türriegel.

Einfache Ausführung in kompakter Bauform.

Werkstoff

Hülse

  • Automatenstahl, galvanisch verzinkt

Raststift

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Kontermutter

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Bedienung

Durch Anheben des Riegels wird der Raststift eingezogen. Drehen des Riegels arretiert den eingezogenen Raststift.

Hinweise

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=4 mm / d2=M6
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
4 mm
d2:
M6
d3:
2,3 mm
l1:
41,5 mm
l2:
20 mm
l3:
17 mm
l4:
12 mm
l5:
15,5 mm
s:
9,5 mm
Anzugsdrehmoment:
1,6 Nm
F1:
~ 3 N
F2:
~ 10 N
SW:
6 mm
Temperatur max.:
250 °C
Hülse:
Automatenstahl, galvanisch verzinkt
Kontermutter:
Stahl, galvanisch verzinkt
Raststift:
Stahl, galvanisch verzinkt
Branche:
Sonstige Erzeugnisse | Film, Theater, Musik, Beleuchtung | Maschinenbau, allgemein
Funktion:
arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
5,9 g
Weitere Suchbegriffe: Sperrriegel, Verriegelungsbolzen, Federriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22110.0454
ab € 2,40*
Zubehör
Erwin Halder
22120.0704
ab € 0,089*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.