Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen, einfache Ausführung/mit Zugring, ohne Arretierung | d1=6 mm / Stahl | 22120.0726


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22120.0726
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22120.0726
EAN/GTIN:
     4030618205982
Datenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m10x1
arretierbolzen 6mm

Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist.

Einfache Ausführung mit sehr kleinen Baumaßen.

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Zugring

  • Rostfreier Stahl 1.4310

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Hinweise

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=6 mm / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [-0.05, h9]:
6 mm
d2:
M10
d3:
24 mm
e:
11,5 mm
l1:
57,5 mm
l2 min.:
6 mm
l3:
20 mm
l4:
7,5 mm
l4 min.:
6 mm
l5:
17 mm
l6:
7,5 mm
l8:
17 mm
s min.:
6 mm
Anzugsdrehmoment:
15 Nm
F1:
~ 5 N
F2:
~ 21 N
SW:
10 mm
Temperatur max.:
250 °C
für Ausführung Bild:
1
Hülse:
Stahl, galvanisch verzinkt
Raststift:
Rostfreier Stahl 1.4305
Zugring:
Rostfreier Stahl 1.4310
Branche:
Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Elektrotechnik | Foerder- und Transporttechnik | Luft-/Raumfahrt | Maschinenbau, allgemein | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau
Funktion:
arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
17 g
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen halder, Federriegel, Präzisionsarretierbolzen, Präzisions-Arretierbolzen, Verriegelungsbolzen, Sperrriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22110.0460
ab € 2,71*
Zubehör
Erwin Halder
22120.0706
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.