Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen, einfache Ausführung/mit Zugring, ohne Arretierung | d1=4 mm / Stahl | 22120.0724


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22120.0724
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22120.0724
EAN/GTIN:
     4030618205968
Datenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m6
arretierbolzen 4mm

Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist.

Einfache Ausführung mit sehr kleinen Baumaßen.

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Zugring

  • Rostfreier Stahl 1.4310

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Hinweise

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=4 mm / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [-0.05, h9]:
4 mm
d2:
M6
d3:
14 mm
e:
6,9 mm
l1:
34,5 mm
l2 min.:
4 mm
l3:
12 mm
l4:
4,5 mm
l4 min.:
4 mm
l5:
10 mm
l6:
4,5 mm
l8:
10 mm
s min.:
4 mm
Anzugsdrehmoment:
2 Nm
F1:
~ 3 N
F2:
~ 12 N
SW:
6 mm
Temperatur max.:
250 °C
für Ausführung Bild:
1
Hülse:
Stahl, galvanisch verzinkt
Raststift:
Rostfreier Stahl 1.4305
Zugring:
Rostfreier Stahl 1.4310
Branche:
Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Elektrotechnik | Foerder- und Transporttechnik | Luft-/Raumfahrt | Maschinenbau, allgemein | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau
Funktion:
arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
3,6 g
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen halder, Federriegel, Präzisionsarretierbolzen, Präzisions-Arretierbolzen, Verriegelungsbolzen, Sperrriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22120.0704
ab € 0,089*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.