Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), für Rastriegel und Rastbolzen | d2=M16 x 1,5 | 22120.0518


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22120.0518
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22120.0518
EAN/GTIN:
     4030618205463
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d2=M16 x 1,5
d2:
M16 x 1,5
SW:
24 mm
Bezeichnung:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
15 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0940
ab € 14,84*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0938
ab € 14,83*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0936
ab € 14,84*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0235
ab € 15,26*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0233
ab € 15,27*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0232
ab € 15,28*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0928
ab € 12,85*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0926
ab € 12,85*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0924
ab € 12,80*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0215
ab € 13,83*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0213
ab € 13,83*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0212
ab € 13,83*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0255
ab € 12,86*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0253
ab € 12,87*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0252
ab € 12,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.