Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastriegel, mit Anschraubflansch/ohne Kunststoffkappe | d1=8 mm / l2=12 mm | 22120.0379


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22120.0379
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22120.0379
EAN/GTIN:
     4030618205173
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rastriegel
rastriegel halder
rastriegel
rastriegel 8mm

Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Besseres Handling bei Ausführung mit Kunststoffkappe.

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, brüniert

Raststift

  • Stahl, nitriert, schwarz

Montage

Durch beidseitige Senkungen ist eine Montage rechts und links möglich.

Rastriegel zur seitlichen Befestigung.

Bedienung

Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=8 mm / l2=12 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [0, -0.05]:
8 mm
d2:
20 mm
d3:
40 mm
h:
20 mm
k:
22 mm
l1:
69 mm
l2:
12 mm
l3:
37 mm
s:
15 mm
F1:
~ 21 N
F2:
~ 58 N
Temperatur max.:
250 °C
für Ausführung Bild:
1
Hülse:
Stahl, brüniert
Raststift:
Stahl, nitriert, schwarz
Branche:
Sonstige Erzeugnisse | Produktionsverbindungshandel | Elektrotechnik | Bearbeitungen, Lohnfertigungen
Funktion:
arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
163 g
Weitere Suchbegriffe: Sperrriegel, Verriegelungsbolzen, Federriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,53*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22110.0458
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.