Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastriegel/ohne Kunststoffkappe | d1=6 mm / d2=M10 x 1 / Automatenstahl | 22120.0306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22120.0306
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22120.0306
EAN/GTIN:
     4030618265993
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rastriegel
rastriegel halder
rastriegel
rastriegel m10

Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Besseres Handling bei Ausführung mit Kunststoffkappe.

Werkstoff

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert

Raststift

  • Stahl, gehärtet

Riegel

  • Automatenstahl, brüniert

Bedienung

Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Hinweise

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=6 mm / d2=M10 x 1 / Automatenstahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [-0.02, -0.04]:
6 mm
d2:
M10 x 1
d3:
10 mm
l1:
37,5 mm
l2:
6 mm
l3:
19 mm
l4:
21 mm
F1:
~ 7 N
F2:
~ 20 N
Temperatur max.:
250 °C
für Ausführung Bild:
1
Hülse:
Automatenstahl, brüniert
Raststift:
Stahl, gehärtet
Riegel:
Automatenstahl, brüniert
Branche:
Bau- und Baustoffmaschinen | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Maschinenbau, allgemein
Funktion:
arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
18 g
Weitere Suchbegriffe: Sperrriegel, Verriegelungsbolzen, Federriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22110.0456
ab € 2,97*
Zubehör
Erwin Halder
22110.0410
ab € 4,08*
Zubehör
Erwin Halder
22120.0115
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.