Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), für Rastriegel und Rastbolzen | d2=M16 x 1,5 | 22120.0118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22120.0118
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22120.0118
EAN/GTIN:
     4030618204503
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d2=M16 x 1,5
d2:
M16 x 1,5
SW:
24 mm
Bezeichnung:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Werkstoff:
Stahl
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
15 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0840
ab € 8,53*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0838
ab € 8,45*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0836
ab € 8,46*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0135
ab € 8,92*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0133
ab € 8,96*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0132
ab € 8,92*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0828
ab € 7,40*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0826
ab € 7,47*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0824
ab € 7,40*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0115
ab € 7,99*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0113
ab € 7,96*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0112
ab € 7,99*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0155
ab € 7,23*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0153
ab € 7,30*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0152
ab € 7,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.