Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), für Rastriegel und Rastbolzen | d2=M12 x 1,5 | 22120.0116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22120.0116
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22120.0116
EAN/GTIN:
     4030618204497
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d2=M12 x 1,5
d2:
M12 x 1,5
SW:
18 mm
Bezeichnung:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Werkstoff:
Stahl
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
7,5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0832
ab € 7,15*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0834
ab € 7,15*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0129
ab € 7,59*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0130
ab € 7,59*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0820
ab € 5,80*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0822
ab € 5,79*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0109
ab € 6,02*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0110
ab € 5,96*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0149
ab € 5,84*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0150
ab € 5,87*
Sonstiges
Erwin Halder
22122.0005
ab € 9,48*
Sonstiges
Erwin Halder
22122.0205
ab € 11,82*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0206
ab € 7,89*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0236
ab € 8,58*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0226
ab € 6,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.