| |
|
| Artikel-Nr.: C2177-22110.0326 Herst.-Nr.: 22110.0326 EAN/GTIN: 4030618204145 |
| | |
|
| | |
| Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt. Werkstoff Gehäuse - Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz
Raststift Knopf - Thermoplast PA 6, schwarz, matt
Montage Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092. Bedienung Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf). Hinweise Knopf nicht demontierbar. Weitere Informationen: | | Nennmaß: | d1=6 mm | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält keine Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | enthält keine SVHC-Stoffe | RoHS-konform: | RoHS-konform | b1: | 27,5 mm | b2: | 32 mm | b3: | 10 mm | b4 [-0.2]: | 5,4 mm | d1 [h11]: | 6 mm | d2: | 18 mm | h1: | 5 mm | h2: | 10,5 mm | k1 [±0.05]: | 21 mm | k2: | 5,5 mm | k3: | 12 mm | k4: | 10 mm | l1: | 49 mm | l2 min.: | 6 mm | F1: | ~ 5 N | F2: | ~ 21 N | Hub: | 6 mm | Temperatur max.: | 80 °C | Temperatur min.: | -30 °C | für Ausführung Bild: | 2 | Gehäuse: | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz | Knopf: | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Raststift: | Rostfreier Stahl 1.4305 | Branche: | Film, Theater, Musik, Beleuchtung | Sonstige Erzeugnisse | Buero- und Informationstechnik | Luft-/Raumfahrt | Waffenzubehoer | Funktion: | arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen | Präferenzursprung: | D | Gewicht: | 37 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Federriegel, Präzisionsarretierbolzen, Präzisions-Arretierbolzen, Verriegelungsbolzen, Sperrriegel |
| | |
| |