Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen kompakt, mit Sechskantbund/mit Knopf, schwarz | d1=8 mm / l2 min.=8 mm / Stahl | 22110.0112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22110.0112
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22110.0112
EAN/GTIN:
     4030618203544
Datenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m16
rastbolzen halder

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung.

Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, brüniert

Raststift

  • Stahl, gehärtet

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Montage

Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=8 mm / l2 min.=8 mm / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [-0.02, -0.05]:
8 mm
d2:
M16 x 1,5
d3:
28 mm
l1:
58 mm
l2 min.:
8 mm
l3:
26 mm
l4:
8 mm
F1:
~ 8,5 N
F2:
~ 26 N
Hub:
8 mm
SW:
17 mm
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-30 °C
für Ausführung Bild:
1
Hülse:
Stahl, brüniert
Knopf:
Thermoplast PA 6, schwarz, matt
Raststift:
Stahl, gehärtet
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Maschinenbau, allgemein | Metallbau, Metallwaren | Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau
Funktion:
arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
62 g
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen, Federriegel, Präzisionsarretierbolzen, Präzisions-Arretierbolzen, Verriegelungsbolzen, Sperrriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22110.0458
ab € 2,71*
Zubehör
Erwin Halder
22110.0416
ab € 4,36*
Zubehör
Erwin Halder
22120.0118
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.