Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen Miniraster/ohne Arretierung, Knopf schwarz | d1=4 mm / Stahl | 22110.0024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Anwendungsbild
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22110.0024
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22110.0024
EAN/GTIN:
     4030618203322
Datenblatt
Suchbegriffe:
Miniraster
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m8

Speziell zum Einschrauben in dünnwandige Teile geeignet.

Ausführung mit kleinsten Baumaßen.

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Montage

Miniraster eindrehen. Durch Anheben des Knopfes wird der Sechskant zur Montage frei.

Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 30° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert.

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=4 mm / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [0, -0.06]:
4 mm
d2:
M8 x 0,75
d3:
21 mm
d4:
15 mm
l1:
26,5 mm
l2 min.:
5 mm
l3:
5 mm
l4 min.:
3,5 mm
F1:
~ 4,5 N
F2:
~ 12 N
Hub:
5 mm
SW:
10 mm
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-30 °C
für Ausführung Bild:
1
Hülse:
Stahl, galvanisch verzinkt
Knopf:
Thermoplast PA 6, schwarz, matt
Raststift:
Rostfreier Stahl 1.4305
Branche:
Verkehrsschilder/-technik | Werkzeugmaschinen | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Maschinenbau, allgemein | Gießereimaschinen, Gießereien
Funktion:
arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
14 g
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen halder, rastbolzen, Federriegel, Präzisionsarretierbolzen, Präzisions-Arretierbolzen, Verriegelungsbolzen, Sperrriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22120.0640
ab € 0,67*
Zubehör
Erwin Halder
22120.0632
ab € 0,37*
Zubehör
Erwin Halder
22120.0633
ab € 0,39*
Zubehör
Erwin Halder
22120.0634
ab € 0,42*
Zubehör
Erwin Halder
22120.0636
ab € 0,47*
Zubehör
Erwin Halder
22120.0638
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.