Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SemyTop Einzelblatt Toilettenpapier ST-88010, 2-lagig, hochweiss, Kartoninhalt: 40x225 = 9.000 Blatt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Toilettenpapier ST-88010, 3-lagig, hochweiss
Toilettenpapier ST-88010, 3-lagig, hochweiss
Artikel-Nr.:
     C2098-ST-88010
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-88010
EAN/GTIN:
     4250678202268
Suchbegriffe:
Einzelblatt-Toilettenpapier
Toilettenpapier-Einzelblätter
einzelblatt toilettenpapier

Toilettenpapier ST-88010, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, geprägt, Einzelblatt
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Blatt-Anzahl: 225
  • Inhalt/Karton: 40 x 225 = 9.000 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
2
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: WC-Papier, Klopapier, Toilettenpapierrolle, Topa, Klorolle, Toiletpaper, Hygienepapier, Toilettenpapierspender, T3-System, Einzelblattsystem, flauschig, soft, sanft, comfort, samtig, deluxe, supersoft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 9.000 Blätter (ab € 0,00262* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 43,44*
€ 51,69
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 41,12*
€ 48,93
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 39,06*
€ 46,48
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 38,34*
€ 45,62
pro Kartonage
ab 18 Kartonagen
€ 32,35*
€ 38,50
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 31,86*
€ 37,91
pro Kartonage
ab 36 Kartonagen
€ 28,32*
€ 33,70
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 23,56*
€ 28,04
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
HP-99559
ab € 29,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.