Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Professional Wireless Presenter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Professional Wireless Presenter
V7 Professional Wireless Presenter
V7 Professional Wireless Presenter
V7 Professional Wireless Presenter
V7 Professional Wireless Presenter
V7 Professional Wireless Presenter
V7 Professional Wireless Presenter
V7 Professional Wireless Presenter
V7 Professional Wireless Presenter
V7 Professional Wireless Presenter
V7 Professional Wireless Presenter
V7 Professional Wireless Presenter
V7 Professional Wireless Presenter
V7 Professional Wireless Presenter
V7 Professional Wireless Presenter
V7 Professional Wireless Presenter
Artikel-Nr.:
     C2033-WP1000-24G-19EB
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     WP1000-24G-19EB
EAN/GTIN:
     662919079647
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
v7 presenter
Steuern Sie Ihre nächste Präsentation mit dem V7 Professional Wireless Presenter. Das ergonomische Design mit dem geschmeidigen Finish liegt perfekt in der Hand und verfügt über fünf Kontrolltasten (Bild-Auf- und Bild-Ab-Funktion, Bildschirm verdunkeln, Play/Exit, Laser), mit denen Sie problemlos durch Ihre Präsentation navigieren können. Mit dem leistungsstarken roten Laserpointer können Sie die wichtigsten Punkte für Ihr Publikum hervorheben. Nutzen Sie den im verstaubaren USB-Nanoempfänger integrierten microSD-Kartenleser, um Präsentationen im Handumdrehen hochzuladen.

-Das ergonomische Design mit geschmeidigem Finish liegt angenehm in der Hand
-Sichere 2,4 GHz-Drahtlosverbindung mit einer Reichweite von bis zu ca. 11 Metern
-Fünf Kontrolltasten (Bild-Auf- und Bild-Ab-Funktion, Bildschirm verdunkeln, Play/Exit, Laser)
-Leistungsstarker roter Laserpointer
-Integrierter microSD-Kartenleser mit verstaubarem USB-Nanoempfänger
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
AAA
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Receiver enthalten:
Ja
Tragetasche:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
133 mm
Tiefe:
32 mm
Höhe:
28 mm
Gewicht:
37.6 g
Produktfarbe:
Schwarz
Präsentierfunktionen:
Laserpointer
Knopfanzahl:
5
Laser pointer Farbe:
Rot
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
FCC, CE, WEEE
Wireless-Technologien:
RF
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Frequenzband:
2.4 GHz
Kabellose Reichweite:
10.6 m
Verpackungsbreite:
225 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: presenter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.