Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

V7 Nano USB 2.0 Flash Drive 4GB grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Nano USB 2.0 Flash Drive 4GB grün
V7 Nano USB 2.0 Flash Drive 4GB grün
V7 Nano USB 2.0 Flash Drive 4GB grün
V7 Nano USB 2.0 Flash Drive 4GB grün
V7 Nano USB 2.0 Flash Drive 4GB grün
V7 Nano USB 2.0 Flash Drive 4GB grün
V7 Nano USB 2.0 Flash Drive 4GB grün
V7 Nano USB 2.0 Flash Drive 4GB grün
Artikel-Nr.:
     C2033-VU24GCR-GRE-2E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VU24GCR-GRE-2E
EAN/GTIN:
     4038489029201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Der V7 Nano USB Stick verfügt über ein elegantes und robustes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, das in verschiedenen Farben erhältlich ist. Mit diesem USB-Flashspeicher können Sie wichtige Informationen an Ihrem Schlüsselband aufbewahren, so dass diese Informationen immer griffbereit sind. Dank der Garantie von fünf Jahren bieten diese zuverlässigen USB-Flashspeicher einen sorglosen, einfachen und stilvollen Transport Ihrer Daten.

-5 Jahre Garantie
-1.2g - Nano (extra-mobil)
-High-Speed-Datenübertragung: Lesen >15 MB/s, Schreiben>4 MB/s
-10 Jahre Datenspeicherung -10.000 Programmier-/Lösch-Zyklen
-Robustes Gehäuse aus gebürstetem Aluminium mit Schlüsselring
Weitere Informationen:
Breite:
12.4 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
4.6 mm
Gewicht:
1.2 g
Ursprungsland:
Taiwan
Formfaktor:
Ohne Deckel
Produktfarbe:
Grün
Material:
Aluminium
Schlüsselanhänger:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Kapazität:
4 GB
USB-Version:
2.0
USB-Anschluss Typ A:
Ja
Lesegeschwindigkeit:
15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
4 MB/s
Lese-/Schreibzyklen:
10000
Plug:
Ja
Unterstützte Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Daten Aufbewahrung:
10 Jahr(e)
Verpackungsbreite:
78 mm
Verpackungstiefe:
6.3 mm
Verpackungshöhe:
127 mm
Verpackungsart:
Sichtverpackung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG