Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

V7 Nano USB 2.0 Flash Drive 16GB grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 Nano USB 2.0 Flash Drive 16GB grün
V7 Nano USB 2.0 Flash Drive 16GB grün
V7 Nano USB 2.0 Flash Drive 16GB grün
V7 Nano USB 2.0 Flash Drive 16GB grün
V7 Nano USB 2.0 Flash Drive 16GB grün
V7 Nano USB 2.0 Flash Drive 16GB grün
V7 Nano USB 2.0 Flash Drive 16GB grün
V7 Nano USB 2.0 Flash Drive 16GB grün
Artikel-Nr.:
     128-J152371
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VU216GCR-GRE-2E
EAN/GTIN:
     4038489029225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Der V7 Nano USB Stick verfügt über ein elegantes und robustes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, das in verschiedenen Farben erhältlich ist. Mit diesem USB-Flashspeicher können Sie wichtige Informationen an Ihrem Schlüsselband aufbewahren, so dass diese Informationen immer griffbereit sind. Dank der Garantie von fünf Jahren bieten diese zuverlässigen USB-Flashspeicher einen sorglosen, einfachen und stilvollen Transport Ihrer Daten.

-5 Jahre Garantie
-1.2g - Nano (extra-mobil)
-High-Speed-Datenübertragung: Lesen >15 MB/s, Schreiben>4 MB/s
-10 Jahre Datenspeicherung -10.000 Programmier-/Lösch-Zyklen
-Robustes Gehäuse aus gebürstetem Aluminium mit Schlüsselring
Weitere Informationen:
Breite:
12.4 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
4.6 mm
Gewicht:
1.2 g
Ursprungsland:
Taiwan
Formfaktor:
Ohne Deckel
Produktfarbe:
Grün
Gehäusematerial:
Aluminium
Schlüsselanhänger:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Kapazität:
16 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
2.0
Lesegeschwindigkeit:
15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
4 MB/s
Lese-/Schreibzyklen:
10000
Daten Aufbewahrung:
10 Jahr(e)
Plug:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Verpackungsbreite:
78 mm
Verpackungstiefe:
6.3 mm
Verpackungshöhe:
127 mm
Verpackungsart:
Sichtverpackung
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 7,53*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 7,90*
€ 10,34*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 8,89*
€ 11,55*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 14,15*
€ 17,63*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.