Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

V7 Professioneller UV-Sterilisator, 59S UV-Sterilisator-LED-Box mit 8 UVC-LED, Schnellsterilisator zu 99,9 %, geeignet für Mobiltelefone, Brillen, Gesichtsmasken, Ästhetik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Professioneller UV-Sterilisator, 59S UV-Sterilisator-LED-Box mit 8 UVC-LED, Schnellsterilisator zu 99,9 %, geeignet für Mobiltelefone, Brillen, Gesichtsmasken, Ästhetik
V7 Professioneller UV-Sterilisator, 59S UV-Sterilisator-LED-Box mit 8 UVC-LED, Schnellsterilisator zu 99,9 %, geeignet für Mobiltelefone, Brillen, Gesichtsmasken, Ästhetik
V7 Professioneller UV-Sterilisator, 59S UV-Sterilisator-LED-Box mit 8 UVC-LED, Schnellsterilisator zu 99,9 %, geeignet für Mobiltelefone, Brillen, Gesichtsmasken, Ästhetik
V7 Professioneller UV-Sterilisator, 59S UV-Sterilisator-LED-Box mit 8 UVC-LED, Schnellsterilisator zu 99,9 %, geeignet für Mobiltelefone, Brillen, Gesichtsmasken, Ästhetik
V7 Professioneller UV-Sterilisator, 59S UV-Sterilisator-LED-Box mit 8 UVC-LED, Schnellsterilisator zu 99,9 %, geeignet für Mobiltelefone, Brillen, Gesichtsmasken, Ästhetik
V7 Professioneller UV-Sterilisator, 59S UV-Sterilisator-LED-Box mit 8 UVC-LED, Schnellsterilisator zu 99,9 %, geeignet für Mobiltelefone, Brillen, Gesichtsmasken, Ästhetik
Artikel-Nr.:
     C2033-VSBXWHT
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VSBXWHT
EAN/GTIN:
     0662919110692
Suchbegriffe:
Schutzbrillenbox
Schutzbrillenetui
Schutzbrillenkasten
Schutzbrillenschachtel
Die vielseitige S2 Sterilisationsbox passt durch ihre kompakte Größe überall hin und eignet sich für die meisten Haushaltswerkzeuge, Utensilien und persönlichen Gegenstände wie z. B. Mobiltelefone oder Schmuck. Mit neuester UV-Technologie (8 UV-C-LEDs mit Wellenlängenbereich 260 bis 280 nm) beseitigen Sie sicher und schnell bis zu 99,9 % aller Keime, Bakterien und anderen Krankheitserreger an Gegenständen des alltäglichen Gebrauchs. Einfach die Taste drücken – die Sterilisation dauert nur 3 Minuten!
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
USB-Kabel:
Ja
Ursprungsland:
China
Gewicht:
850 g
Verpackungstiefe:
112 mm
Verpackungsbreite:
225 mm
Verpackungshöhe:
81 mm
Produktfarbe:
Weiß
Ultraviolette (UV) Wellenlänge:
280 nm
Lampentyp:
UV-C
Status-LED-Anzeige:
Ja
USB-Ladestation-Stecker:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Zertifizierung:
WEEE, CE, FCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,24*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.