Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

V7 Projektorlampe für Projektoren von 3M, SMARTBOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Projektorlampe für Projektoren von 3M, SMARTBOARD
V7 Projektorlampe für Projektoren von 3M, SMARTBOARD
V7 Projektorlampe für Projektoren von 3M, SMARTBOARD
V7 Projektorlampe für Projektoren von 3M, SMARTBOARD
V7 Projektorlampe für Projektoren von 3M, SMARTBOARD
Artikel-Nr.:
     C2033-VPL1783-1E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VPL1783-1E
EAN/GTIN:
     4038489021595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
V7 Projektoren-Ersatzlampen bieten Ihnen höchste Qualität. Alle V7 Ersatzlampen sind mit den selben Glühbirnen wie die der Originalhersteller bestückt um die strahlensten Farben, den besten Kontrast und die längste Brenndauer zu gewährleisten. Die breite Auswahl unseres Sortiments ist vollkommen kompatibel mit vielen Modellen der führenden Projektorenherstellern. In einem Ersatzteilmark, der von minderwertigen Produkten überschwemmt wird, sind V7 Projektoren-Ersatzlampen eine sicher Option zu einem besseren Preis Ersatzlampen zu erwerben, ohne einen faulen Kompromiss in Sachen Qualität, Verlässlichkeit und Langlebigkeit einzugehen.

+ Sortiment- V7 Lampen sind für fast alle bekannten Projektorenmodelle erhältlich, wie etwa Acer, Benq, Dell, Epson, Hewlett Packard, Hitachi, Infocus, JVC, Mitsubishi, NEC, Optoma, Philips, Plus, Projection, Design, Promethean, Sanyo, Sharp, Sony, Toshiba, Vivitek und viele mehr.
+ Verfügbarkeit - V7 hat alle Lampen vorrätig um eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten.
+ Preise - V7 Lampen sind deutlich preisgünstiger als die Markenprodukte der Hersteller.
+ Leistung - V7 Lampen verwenden die gleichen Glühbirnen wie der Original-Hersteller, um dieselbe hohe Leistung zu erzielen.
+ Garantie - V7 bietet Ihnen 120 Tage Garantie auf die Lampen. (Das sind 30 Tage mehr als bei den
meisten Herstellern.)

-Originale Osram Lampe für beste Qualität und höchste Leistung
-Höchste Zuverlässigkeit mit einer Lebensdauer bis zu 2000 Betriebsstunden
-Lebendige und scharfe Bilder. Ideal für Büro und zu Hause.
-Kompatibel mit 3M S815, SMARTBOARD Unifi 35, 3M DMS-800, 3M DMS-810, 3M DMS-815, 3M DMS-865, 3M DMS-878, 3M S800
-Ersetzt Lampe mit der originalen Teilenummer01-00228, 78-6969-9880-2, 800,LK
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
verschiedene
Kompatibilität:
3M S815, SMARTBOARD Unifi 35, 3M DMS-800, 3M DMS-810, 3M DMS-815, 3M DMS-865, 3M DMS-878, 3M S800
Lampenleistung:
230 W
Lampenlebensdauer:
2000 h
Ersatz für:
01-00228, 78-6969-9880-2, 800,LK
Glühbirnenhersteller:
OSRAM
Ursprungsland:
Singapur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG