Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

V7 VPL-CP-S240-2E 200W UHB Projektorlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 VPL-CP-S240-2E 200W UHB Projektorlampe
V7 VPL-CP-S240-2E 200W UHB Projektorlampe
Artikel-Nr.:
     128-J152679
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VPL-CP-S240-2E
EAN/GTIN:
     0662919080490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
V7 Projektoren-Ersatzlampen bieten Ihnen höchste Qualität. Alle V7 Ersatzlampen sind mit den selben Glühbirnen wie die der Originalhersteller bestückt um die strahlensten Farben, den besten Kontrast und die längste Brenndauer zu gewährleisten. Die breite Auswahl unseres Sortiments ist vollkommen kompatibel mit vielen Modellen der führenden Projektorenherstellern. In einem Ersatzteilmark, der von minderwertigen Produkten überschwemmt wird, sind V7 Projektoren-Ersatzlampen eine sicher Option zu einem besseren Preis Ersatzlampen zu erwerben, ohne einen faulen Kompromiss in Sachen Qualität, Verlässlichkeit und Langlebigkeit einzugehen.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
142 mm
Verpackungshöhe:
117 mm
Paketgewicht:
650 g
Markenkompatibilität:
Hitachi
Lampenleistung:
200 W
Lampenlebensdauer:
3000 h
Lampentyp:
UHB
Glühbirnenhersteller:
OSRAM
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 171,38*
€ 183,53*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 183,33*
€ 195,80*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 190,39*
€ 202,96*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 192,21*
€ 204,74*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,03*
€ 213,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.