Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

V7 Micro SDHC 8GB Class 4 + SD Adapter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
V7 Micro SDHC 8GB Class 4 + SD Adapter
V7 Micro SDHC 8GB Class 4 + SD Adapter
V7 Micro SDHC 8GB Class 4 + SD Adapter
V7 Micro SDHC 8GB Class 4 + SD Adapter
V7 Micro SDHC 8GB Class 4 + SD Adapter
V7 Micro SDHC 8GB Class 4 + SD Adapter
Artikel-Nr.:
     C2033-VAMSDH8GCL4R-2E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VAMSDH8GCL4R-2E
EAN/GTIN:
     4038489029096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
V7 microSDHC-Karten sind optimal zur Erweiterung der Speicherkapazität bei Mobiltelefonen und Tablet PCs der neuesten Generation sowie bei anderen mobilen Geräten für Musik, Videos, Fotos, Spiele und Softwareanwendungen.

-5 Jahre Garantie
-Schreibschutz (CPRM)
-Integrierter Error Correcting Code (ECC) zur Erkennung und Korrektur von Übertragungsfehlern
-Unterstützte In-System-Programmierung (ISP)
Weitere Informationen:
Menge pro Packung:
1
Speicheradapter enthalten:
SD
Verpackungsbreite:
81 mm
Verpackungstiefe:
6.5 mm
Verpackungshöhe:
129 mm
Verpackungsart:
Sichtverpackung
Breite:
15 mm
Tiefe:
11 mm
Höhe:
0.7 mm
Gewicht:
1 g
Kapazität:
8 GB
Flash Card Typ:
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 4
Lesegeschwindigkeit:
10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
4 MB/s
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
RoHS-Kompatibel:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC
Ursprungsland:
Taiwan
Eingangsspannung:
2.7 - 3.6 V
Schreibschutzschalter:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,28*
€ 18,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,74*
€ 17,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG