Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

V7 Micro SDHC 16GB Class 10 + SD Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Micro SDHC 16GB Class 10 + SD Adapter
V7 Micro SDHC 16GB Class 10 + SD Adapter
V7 Micro SDHC 16GB Class 10 + SD Adapter
V7 Micro SDHC 16GB Class 10 + SD Adapter
V7 Micro SDHC 16GB Class 10 + SD Adapter
V7 Micro SDHC 16GB Class 10 + SD Adapter
Artikel-Nr.:
     C2033-VAMSDH16GCL10R-2E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VAMSDH16GCL10R-2E
EAN/GTIN:
     4038489029300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
V7 microSDHC-Karten sind optimal zur Erweiterung der Speicherkapazität bei Mobiltelefonen und Tablet PCs der neuesten Generation sowie bei anderen mobilen Geräten für Musik, Videos, Fotos, Spiele und Softwareanwendungen.

-5 Jahre Garantie
-Schreibschutz (CPRM)
-Integrierter Error Correcting Code (ECC) zur Erkennung und Korrektur von Übertragungsfehlern
-Unterstützte In-System-Programmierung (ISP)
Weitere Informationen:
Speicheradapter enthalten:
SD
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
81 mm
Verpackungstiefe:
6.5 mm
Verpackungshöhe:
129 mm
Verpackungsart:
Sichtverpackung
Breite:
15 mm
Tiefe:
11 mm
Höhe:
0.7 mm
Gewicht:
1 g
Kapazität:
16 GB
Flash Card Typ:
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit:
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
10 MB/s
Ursprungsland:
Taiwan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.