Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 4GB DDR2 PC2-6400 800MHZ DIMM Arbeitsspeicher Modul V7K64004GBD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 4GB DDR2 PC2-6400 800MHZ DIMM Arbeitsspeicher Modul V7K64004GBD
V7 4GB DDR2 PC2-6400 800MHZ DIMM Arbeitsspeicher Modul V7K64004GBD
Artikel-Nr.:
     C2033-V7K64004GBD
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7K64004GBD
EAN/GTIN:
     5050914992200
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Das Aufrüsten des Speichers im Notebook oder Desktop PC ist eine der kostengünstigsten Möglichkeiten zur Leistungssteigerung. Das Hinzufügen zusätzlicher Speicher sorgt dafür, dass sowohl Betriebssystem als auch Anwendungen schneller und flüssiger laufen, was besonders bei Gaming, HD-Video- und Bildbearbeitung, Grafikdesign und beim Umgang mit großen Datenmengen wichtig ist.

- 2X2GB KIT DDR2 800MHZ DIMM Memory Modul
- Verbesserte System-Leistung
- SpeicherModul nach Industriestandard von führenden Herstellern
- 100%ige Kompatibilität
Weitere Informationen:
Gewährleistungsfrist:
10 Jahr(e)
Ursprungsland:
Vereinigtes Königreich
Zertifizierung:
CE, RoHS
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, ddr2 ram 4gb, ddr2 ram, ddr2 ram cl6, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.