Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Ersatzbatterie für ausgwählte Hewlett-Packard Notebooks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Ersatzbatterie für ausgwählte Hewlett-Packard Notebooks
V7 Ersatzbatterie für ausgwählte Hewlett-Packard Notebooks
Artikel-Nr.:
     C2033-V7EH-DV7
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7EH-DV7
EAN/GTIN:
     4038489017031
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Die qualitativ hochwertigen Ersatzbatterien für Notebooks zeichnen sich durch die Verwendung qualitativ hochwertigster Komponenten aus und gewährleisten dadurch maximale Sicherheit, Verlässlichkeit und Effizienz. Das breit gefächerte Angebot von V7 ist mit den Spitzenprodukten sämtlicher bekannter Hersteller kompatibel und übertrifft teilweise sogar die Vorgaben der Hersteller hinsichtlich lang anhaltender Qualität und Vermeidung von Memory-Effekt.

+ Auswahl - Große Auswahl an Notebook Batterien fast aller Hersteller wie Acer, Apple, Asus, Compaq, Dell, Gateway, HP, IBM, Lenovo, Panasonic, Samsung, Sony, Toshiba und vielen mehr
+ Preis - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
+ Zuverlässigkeit - Erfüllung/Übertreffen der OEM Spezifikationen
+ Qualität - Verwendung hochwertigster Komponenten
+ Performance - Längere Lebensdauer ohne Memory Effekt
+ Garantie - 1 Jahr volle Herstellergarantie

-Hochqualitative Komponenten passend für HEWLETT-PACKARD Laptops
-Volt: 14.8V, Zellen: 8 Zellen , Technologie: Lithium-Ion, Kapazität 5200mAh
-Ersatz für Original-Batterie mit der Teile-Nummer 464059-141, 480385-001, 497705-001, HSTNN-IB75, KS525AA
-Kompatibel mit HEWLETT-PACKARD HP Pavilion DV7, HEWLETT-PACKARD HP Pavillion DV7t, HEWLETT-PACKARD HP Pavillion DV7z, HEWLETT-PACKARD HP Pavilion HDX X18, HEWLETT-PACKARD HP Pavilion HDX18 series
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84732990
Kompatible Produkte:
HEWLETT-PACKARD HP Pavilion DV7, HEWLETT-PACKARD HP Pavillion DV7t, HEWLETT-PACKARD HP Pavillion DV7z, HEWLETT-PACKARD HP Pavilion HDX X18, HEWLETT-PACKARD HP Pavilion HDX18 series
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Typ:
Akku
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, RoHS
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
5200 mAh
Akku-/Batteriespannung:
14.8 V
Anzahl Batteriezellen:
8
Batteriekapazität:
76 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.