Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Video-Verlängerungskabel VGA (f) auf VGA (m), schwarz 3m 10ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Video-Verlängerungskabel VGA (f) auf VGA (m), schwarz 3m 10ft
V7 Video-Verlängerungskabel VGA (f) auf VGA (m), schwarz 3m 10ft
Artikel-Nr.:
     C2033-V7E2VGAXT-03M-BK
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7E2VGAXT-03M-BK
EAN/GTIN:
     4038489020604
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
VGA Verlängerungskabel
V7 VGA-Kabel wurden entwickelt und hergestellt, um alle Kategoriespezifikationen zu erfüllen und zu übertreffen und eine zuverlässige Leistung beim Anschluss von PCs, Monitoren, HDTVs und Videoprojektoren zu gewährleisten. VGA-Monitor- und Verlängerungskabel sorgen für hochwertige Displays für VGA-angeschlossene Geräte.
Weitere Informationen:
Gewicht:
240 g
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.