Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Videokabel VGA (m) auf VGA (m), schwarz 2m 6.6ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Videokabel VGA (m) auf VGA (m), schwarz 2m 6.6ft
V7 Videokabel VGA (m) auf VGA (m), schwarz 2m 6.6ft
Artikel-Nr.:
     C2033-V7E2VGA-02M-BLK
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7E2VGA-02M-BLK
EAN/GTIN:
     4038489020567
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga-kabel 2m
Warum V7 Kabel?+ Auswahl - Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette an Längen- und Farboptionen.
+ Preis - V7 Kabel bieten ein unschlagbar günstiges Preis-Leistungsverhältnis in bester Markenqualität.
+ Zuverlässigkeit - Strenge Produktionskontrollen gewährleisten eine erstklassige Qualität.
+ Garantie - V7 Produkte bieten eine lebenslange Garantie gegen Material- oder Herstellungsfehler und gewährleisten eine sorgenfreie Verwendung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
170 g
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Warentarifnummer (HS):
84733080
Weitere Suchbegriffe: svga kabel, v7 vga kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.